Beli compressor oilless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aipower Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Aipower Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Piston/Cylinder (mm): 63.7 x2
    • Pressure (bar): 8
  2. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  3. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  4. MultiPro Kompresor Angin Oilless
    Mulai

    Rp2.299.900

    MultiPro Kompresor Angin Oilless
    atribut:
    • Horse Power (HP/W): 1-750
    • Delivery Air Time (L/minute): 150
    • Dimensions (cm): 56x34x55
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Motor Protection: Thermal Fuse
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  5. Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp879.900

    Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  6. Braxter Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Braxter Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
    • Pressure (psi): 115
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  7. Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
  8. Wipro Oilless Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.599.900

  9. KURITA Oilless Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp569.900

    KURITA Oilless Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Oilless type air gun. A normal air gun uses oil etc. inside the valve, but this air gun is manufactured without using any oil etc. at the time of manufacture.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 116
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.7
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Nozzle Length (mm): 22
    • Air Nozzle Port: G1/4
    • Paint Inlet: G1/8 (Nozzle)
    • TRUSCO Number: 556-7955
  10. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  11. TORA Air Compressor Oilless
    Mulai

    Rp1.999.900

    TORA Air Compressor Oilless
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V/Hz): 200/50
  12. Melzer Oilless Air Compressor Copper Motor
    Mulai

    Rp1.699.900

    Melzer Oilless Air Compressor Copper Motor
    atribut:
    • Motor (HP): 1
    • Power (kW): 0.75
    • Tank (L): 24
    • Speed (rpm): 2800
    • Air Displacement (L/minute): 116
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Size Dimension (mm): 590x280x600
  13. NISHIKAWA Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.899.900

    NISHIKAWA Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 2800
    • Grade of Instalation: B
    • Air Pressure (bar): 8
  14. RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp869.900

    RJC Oilless Silent Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
    • Rotation Speed (rpm): 2850
    • Voltage (V): 220
  15. Austin Air Compressor Oilless
    Mulai

    Rp1.599.900

    Austin Air Compressor Oilless
    Deskripsi:
    - Kapasitas Pengisian Angin Lebih cepat dibanding merek lain - Kipas Mesin lebih besar sehingga proses kinerja mesin tetap optimal dan tidak mudah overheat - Protection : Overheat Protection , Overload Protection , Safety Valve, Selenoid Valve
  16. MultiPro Oiless Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Oiless Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Oil-Less Air Compressors
  17. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  18. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
Daftar Harga compressor oilless Terbaru October 2026
Aipower Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.799.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
MultiPro Kompresor Angin OillessRp2.299.900
Wipro Compressor Mini Oil Less (Kompresor Angin)Rp879.900
Braxter Compressor Oilless (Kompresor Angin)Rp2.699.900
Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)Rp999.900
Wipro Oilless Compressor (Kompresor Angin)Rp1.599.900
KURITA Oilless Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp569.900
Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)